曜日別特売
SXN15005.37 ジェットストリーム スタンダード 0.5mm uni(三菱鉛筆) 57081337

ジェットストリーム スタンダード 0.5mm

商品レビューを投稿する
色(軸)ライトグレー
内容量1本注文コード57081337品番SXN15005.37
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色ボール径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(軸)ライトグレー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする