ツールペンケース<カバコ>(ハーフポケット)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)ブラック 注文コード57081581 品番F-VBF262D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ペンと文具の整とんと出し入れがしやすいペンケース、
開口部が前方に大きく広がるので、中身が見やすく取り出しやすい、
ペンケースを開いて、前面にスマホやタイマーを立てかけることができる、
自立するので、机上で省スぺ―スに使える。
三角定規も入るワイドポケットと幅の違う3つの仕切り、
ファスナーつきメッシュポケットで小物アイテムを整とんできる。
移動に便利な持ち手付き。

材質表材・内装:ポリエステル/芯材:PP、PU 本体質量(g)85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×55×100 色(本体)ブラック 繰り返し・詰め替え対応
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする