コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
まとめ買いセット(10冊入り) フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
57081739
品番
フ-V10BX10SET
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
まとめ買いに最適な10冊入りの定番フラットファイル。樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
色
青
サイズ
A4-S
収納枚数
150
とじ厚(mm)
15
穴間隔(mm)
80
外寸(幅W×高さH)(mm)
231×307
グリーン購入法
適合