コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
まとめ買いセット(10冊入り) PP製フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
57081791
品番
フ-H10GX10
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
まとめ買いに最適な10冊入りのPP製表紙のフラットファイル。軽く、耐久性に優れたファイルです。
PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。
材質
表紙:発泡R-PP、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
色
緑
サイズ
A4-S
背幅(mm)
20
穴数
2
穴間隔(mm)
80
外寸法(mm)
307×231
グリーン購入法
適合