コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
まとめ買いセット(3冊入り)×10パック PP製フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(30冊)
注文コード
57081818
品番
フ-H10-3BX10SET
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
まとめ買いに最適な30冊入りのPP製表紙のフラットファイル。軽く、耐久性に優れたファイルです。
PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。
材質
表紙:発泡R-PP、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
色
青
サイズ
A4-S
背幅(mm)
20
穴数
2
穴間隔(mm)
80
外寸法(mm)
307×231
グリーン購入法
適合