これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 大阪ガス・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57081879 品番GA-FH043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。
◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。
◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。
◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。
◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。
◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。
◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。

材質
シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス
ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
アダプター:黄銅
用途大阪ガス、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。 ホワイト 使用温度(℃)1〜60 使用圧力0.05〜0.3MPa 穴数261個(中央:171個、外周:90個) 取付ねじバランス釜側(M23×1.5)×シャワーホース側(G1/2) 穴径(mm)Φ0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする