これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント ワンタッチ カチッと 回転ロック式 付け替え 使い分け

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57081931 品番GA-FW052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。
◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。
◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。
◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。
◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。
◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。
◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。
◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG
◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。
◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。

用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。 材質ポリプロピレン タイプ回転ロック式 適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする