HYRHP133-483B EIA取手付アルミラックパネル HYRHPシリーズ タカチ電機工業 57082211 HYRHP133-483B EIA取手付アルミラックパネル HYRHPシリーズ タカチ電機工業 57082211

EIA取手付アルミラックパネル HYRHPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57082211 品番 HYRHP133-483B
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

EIA規格の取手付アルミラックパネルです。

材質アルミ押出材A6063S-T5 質量(g)622 規格3U 表面処理ヘアーライン黒アルマイト 寸法(高さH×幅W)(mm)132.5×482.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする