タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
EIA取手付アルミラックパネル HYRHPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57082220
品番
HYRHP133-483S
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
EIA規格の取手付アルミラックパネルです。
材質
アルミ押出材A6063S-T5
質量(g)
622
規格
3U
表面処理
ヘアーラインシルバーアルマイト
寸法(高さH×幅W)(mm)
132.5×482.6
RoHS指令(10物質対応)
対応