タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
EIA取手付アルミラックパネル HYRHPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57082229
品番
HYRHP177-483B
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
EIA規格の取手付アルミラックパネルです。
材質
アルミ押出材A6063S-T5
質量(g)
830
規格
4U
表面処理
ヘアーライン黒アルマイト
寸法(高さH×幅W)(mm)
177×482.6
RoHS指令(10物質対応)
対応