HYRP88-483B EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズ タカチ電機工業 57082265 HYRP88-483B EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズ タカチ電機工業 57082265

EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57082265 品番 HYRP88-483B
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

EIA規格の補強付アルミラックパネルです。

材質アルミ押出材A6063S-T5 質量(g)385 規格2U 表面処理ヘアーライン黒アルマイト 寸法(高さH×幅W)(mm)88×482.6 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする