※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ME-6-4 Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク 57082358 ME-6-4 Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク 57082358

Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57082358 品番 ME-6-4
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

ねじR1/2 適合管外径(Φmm)6(T) 最高使用圧力(MPa)21 用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状エルボ90° 質量(g)- 寸法H(mm)24 寸法A(mm)31.4 寸法F(mm)10 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)17 寸法C(mm)33.5 使用圧力- 使用流体ガス・蒸気・油・水等 寸法G(mm)14 流体温度(℃)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする