※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ME-02-1 Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク 57082595 ME-02-1 Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク 57082595

Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57082595 品番 ME-02-1
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

ねじR1/8 適合管外径(Φmm)1/4":6.35(T) 最高使用圧力(MPa)21 用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状エルボ90° 質量(g)- 寸法H(mm)21 寸法A(mm)28.4 寸法F(mm)5 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)10 寸法C(mm)22 使用圧力- 使用流体ガス・蒸気・油・水等 寸法G(mm)14 流体温度(℃)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする