※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング MBT 両口チーズ(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57082979
品番
MBT-3-1
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじ
R1/8
適合管外径(Φmm)
3
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
20
寸法J(mm)
36
寸法G(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材