※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT-4-1 Wフェルールフィッティング MBT 両口チーズ(オス) フジトク 57082988 MBT-4-1 Wフェルールフィッティング MBT 両口チーズ(オス) フジトク 57082988

Wフェルールフィッティング MBT 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57082988 品番 MBT-4-1
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ねじR1/8 適合管外径(Φmm)4 寸法H(mm)21 寸法A(mm)28.3 寸法F(mm)5 寸法D(mm)15.3 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)10 寸法C(mm)21 寸法J(mm)42 寸法G(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする