※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT-8-1 Wフェルールフィッティング MBT 両口チーズ(オス) フジトク 57083015 MBT-8-1 Wフェルールフィッティング MBT 両口チーズ(オス) フジトク 57083015

Wフェルールフィッティング MBT 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57083015 品番 MBT-8-1
参考基準価格(税別)¥10,060 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ねじR1/8 適合管外径(Φmm)8 寸法H(mm)22 寸法A(mm)29.8 寸法F(mm)5 寸法D(mm)16.8 寸法E(mm)6 寸法B(mm)10 寸法C(mm)22 寸法J(mm)44 寸法G(mm)15.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする