※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング MBT 両口チーズ(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57083024
品番
MBT-8-2
参考基準価格(税別)
¥10,060
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじ
R1/4
適合管外径(Φmm)
8
寸法H(mm)
22
寸法A(mm)
29.8
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
23
寸法J(mm)
44
寸法G(mm)
15.87
商品豆知識
配管工事を支える補助部材