※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT-10-3 Wフェルールフィッティング MBT 両口チーズ(オス) フジトク 57083049 MBT-10-3 Wフェルールフィッティング MBT 両口チーズ(オス) フジトク 57083049

Wフェルールフィッティング MBT 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57083049 品番 MBT-10-3
参考基準価格(税別)¥10,720 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじR3/8 適合管外径(Φmm)10 寸法H(mm)23 寸法A(mm)31.7 寸法F(mm)8 寸法D(mm)18.7 寸法E(mm)8 寸法B(mm)13 寸法C(mm)25 寸法J(mm)46 寸法G(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする