※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング MBT 両口チーズ(オス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
5/16":7.94
ねじ
1/4
注文コード
57083119
品番
MBT-025-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,030
この商品は
適合管外径・ねじ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
1/4
適合管外径(Φmm)
5/16":7.94
寸法H(mm)
22
寸法A(mm)
29.8
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
23
寸法J(mm)
44
寸法G(mm)
15.87
商品豆知識
配管工事を支える補助部材