※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング MRT サービスチーズ(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57083234
品番
MRT-10-3
参考基準価格(税別)
¥10,720
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじ
3/8
適合管外径(Φmm)
10
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
31.7
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
18.7
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
13
寸法J(mm)
48
寸法G(mm)
19
寸法K(mm)
56.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材