※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRT-12-4 Wフェルールフィッティング MRT サービスチーズ(オス) フジトク 57083259 MRT-12-4 Wフェルールフィッティング MRT サービスチーズ(オス) フジトク 57083259

Wフェルールフィッティング MRT サービスチーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57083259 品番 MRT-12-4
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ねじ1/2 適合管外径(Φmm)12 寸法H(mm)27.5 寸法A(mm)38.3 寸法F(mm)10 寸法D(mm)22.8 寸法E(mm)10 寸法B(mm)17 寸法J(mm)60.5 寸法G(mm)23 寸法K(mm)71.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする