※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRT-01-1 Wフェルールフィッティング MRT サービスチーズ(オス) フジトク 57083268 MRT-01-1 Wフェルールフィッティング MRT サービスチーズ(オス) フジトク 57083268

Wフェルールフィッティング MRT サービスチーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57083268 品番 MRT-01-1
参考基準価格(税別)¥9,560 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじ1/8 適合管外径(Φmm)1/8":3.18 寸法H(mm)18 寸法A(mm)25 寸法F(mm)5 寸法D(mm)15 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)10 寸法J(mm)38 寸法G(mm)12 寸法K(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする