※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング BFC 隔壁ハーフユニオン(メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57084239
品番
BFC-4-2
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじ
1/4
適合管外径(Φmm)
4
寸法H(mm)
48
寸法A(mm)
55.3
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
15.3
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
15
寸法G(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材