※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BFC-10-3 Wフェルールフィッティング BFC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57084293 BFC-10-3 Wフェルールフィッティング BFC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57084293

Wフェルールフィッティング BFC 隔壁ハーフユニオン(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57084293 品番 BFC-10-3
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ねじ3/8 適合管外径(Φmm)10 寸法H(mm)50 寸法A(mm)58.7 寸法F(mm)22 寸法D(mm)18.7 寸法E(mm)8 寸法B(mm)16 寸法G(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする