※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BFC-04-4 Wフェルールフィッティング BFC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57084397 BFC-04-4 Wフェルールフィッティング BFC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57084397

Wフェルールフィッティング BFC 隔壁ハーフユニオン(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57084397 品番 BFC-04-4
参考基準価格(税別)¥11,260 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじ1/2 適合管外径(Φmm)1/2":12.7 寸法H(mm)56 寸法A(mm)66.8 寸法F(mm)28 寸法D(mm)22.8 寸法E(mm)10 寸法B(mm)21 寸法G(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする