※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57084424
品番
FE-6-1
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじ
Rc1/8
適合管外径(Φmm)
6
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
28.4
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
寸法C(mm)
22
寸法G(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材