※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57084467
品番
FE-8-3
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじ
Rc3/8
適合管外径(Φmm)
8
寸法H(mm)
24
寸法A(mm)
31.8
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法C(mm)
27
寸法G(mm)
15.87
商品豆知識
配管工事を支える補助部材