※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FE-12-4 Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス) フジトク 57084503 FE-12-4 Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス) フジトク 57084503

Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57084503 品番 FE-12-4
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじRc1/2 適合管外径(Φmm)12 寸法H(mm)30 寸法A(mm)40.8 寸法D(mm)22.8 寸法E(mm)10 寸法C(mm)33 寸法G(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする