※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FE-02-2 Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス) フジトク 57084537 FE-02-2 Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス) フジトク 57084537

Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57084537 品番 FE-02-2
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ねじRc1/4 適合管外径(Φmm)1/4":6.35 寸法H(mm)22 寸法A(mm)29.4 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法C(mm)22 寸法G(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする