※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FE-03-3 Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス) フジトク 57084589 FE-03-3 Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス) フジトク 57084589

Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57084589 品番 FE-03-3
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ねじRc3/8 適合管外径(Φmm)3/8":9.53 寸法H(mm)25 寸法A(mm)33.3 寸法D(mm)17.8 寸法E(mm)7 寸法C(mm)27 寸法G(mm)17.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする