※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FE-04-3 Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス) フジトク 57084598 FE-04-3 Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス) フジトク 57084598

Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57084598 品番 FE-04-3
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじRc3/8 適合管外径(Φmm)1/2":12.7 寸法H(mm)25 寸法A(mm)35.8 寸法D(mm)22.8 寸法E(mm)10 寸法C(mm)27 寸法G(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする