※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U-18-0 Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトク 57084659 U-18-0 Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトク 57084659

Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)18(T) 注文コード57084659 品番U-18-0
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合管外径・トラスコ品番など27種類から選べます 他の種類を見る

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

適合管外径(Φmm)18(T) 最高使用圧力(MPa)21 用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状ユニオン 全長(mm)58 質量(g)- 寸法H(mm)36 寸法A(mm)58 寸法F(mm)27 寸法D(mm)25 寸法E(mm)15 寸法C(mm)24 使用圧力- 使用流体ガス・蒸気・油・水等 寸法G(mm)30 流体温度(℃)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37104496
2020-02-10
用途:
助かりました。
建設業・工事業

土曜日に注文で月曜日午前中着
本当に助かりました!
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
37104471
2015-03-01
用途:
液体ポンプの配管

業務上、急きょ必要になったので土日で手配し、月曜入手できました。
問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする