※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UE-01-0 Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ フジトク 57084905 UE-01-0 Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ フジトク 57084905

Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57084905 品番 UE-01-0
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

適合管外径(Φmm)3.18(T) 最高使用圧力(MPa)21 用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状ユニオンエルボ 質量(g)- 寸法H(mm)18 寸法A(mm)25 寸法D(mm)15 寸法E(mm)2.5 使用圧力- 使用流体ガス・蒸気・油・水等 寸法G(mm)12 流体温度(℃)- 適合管外径(インチ)1/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする