※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
5/16":7.94
注文コード
57084923
品番
UE-025-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・適合管外径・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
適合管外径(Φmm)
5/16":7.94
最高使用圧力(MPa)
21
用途
適用ステンレス管規格。
材質
ステンレス(SUS316)
形状
ユニオンエルボ
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
28.8
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
寸法G(mm)
15.87
商品豆知識
配管工事を支える補助部材