※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UE-10.5-0 Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ フジトク 57084993 UE-10.5-0 Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ フジトク 57084993

Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57084993 品番 UE-10.5-0
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

適合管外径(Φmm)10.5(T) 最高使用圧力(MPa)21 用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状ユニオンエルボ 質量(g)- 寸法H(mm)23 呼び径(B)1/8 寸法A(mm)32.2 寸法D(mm)19.2 寸法E(mm)8 使用圧力- 使用流体ガス・蒸気・油・水等 寸法G(mm)19 呼び径(A)6 流体温度(℃)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする