※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57085009
品番
UE-13.8-0
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
適合管外径(Φmm)
13.8(T)
最高使用圧力(MPa)
21
用途
適用ステンレス管規格。
材質
ステンレス(SUS316)
形状
ユニオンエルボ
質量(g)
-
寸法H(mm)
29
呼び径(B)
1/4
寸法A(mm)
39
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
12
使用圧力
-
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
寸法G(mm)
26
呼び径(A)
8
流体温度(℃)
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材