※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UT-25-0 Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ フジトク 57085106 UT-25-0 Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ フジトク 57085106

Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)25 注文コード57085106 品番UT-25-0
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は適合管外径・トラスコ品番など27種類から選べます 他の種類を見る

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

適合管外径(Φmm)25 最高使用圧力(MPa)21 用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状チーズ 寸法H(mm)34 寸法A(mm)48.5 寸法D(mm)33.5 寸法E(mm)22 使用流体ガス・蒸気・油・水等 寸法J(mm)68 寸法G(mm)38 寸法K(mm)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする