※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UT-02-0 Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ フジトク 57085124 UT-02-0 Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ フジトク 57085124

Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)1/4":6.35 注文コード57085124 品番UT-02-0
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は適合管外径・トラスコ品番など27種類から選べます 他の種類を見る

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

適合管外径(Φmm)1/4":6.35 最高使用圧力(MPa)21 用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状チーズ 寸法H(mm)21 寸法A(mm)28.4 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 使用流体ガス・蒸気・油・水等 寸法J(mm)42 寸法G(mm)14 寸法K(mm)56.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする