※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
1/2":12.7
注文コード
57085158
品番
UT-04-0
参考基準価格(税別)
¥14,980
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・トラスコ品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
適合管外径(Φmm)
1/2":12.7
最高使用圧力(MPa)
21
用途
適用ステンレス管規格。
材質
ステンレス(SUS316)
形状
チーズ
寸法H(mm)
27.5
寸法A(mm)
38.3
寸法D(mm)
22.8
寸法E(mm)
10
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
寸法J(mm)
55
寸法G(mm)
23
寸法K(mm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材