VQ2100-51-02N-Q VQ210 SMC 57085314

VQ210

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径NPT1/4 注文コード57085314 品番VQ2100-51-02N-Q
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコイル電圧・管接続口径など119種類から選べます 他の種類を見る
コイル電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/4 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする