※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57085325
品番
BU-16-0
参考基準価格(税別)
¥24,760
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
16
寸法H(mm)
55
寸法A(mm)
76
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
24.5
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
23.5
寸法G(mm)
26
パネル厚(mm)
17
パネル穴径(Φmm)
22.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材