※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57085343
品番
BU-20-0
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
20
寸法H(mm)
59
寸法A(mm)
81
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
24
寸法G(mm)
32
パネル厚(mm)
17
パネル穴径(Φmm)
27.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材