※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57085368
品番
BU-25-0
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
25
寸法H(mm)
70
寸法A(mm)
99
寸法F(mm)
42
寸法D(mm)
33.5
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
29.3
寸法G(mm)
38
パネル厚(mm)
24
パネル穴径(Φmm)
33.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材