※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57085386
品番
BU-02-0
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/4":6.35
寸法H(mm)
45.5
寸法A(mm)
60.3
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
18.4
寸法G(mm)
14
パネル厚(mm)
13
パネル穴径(Φmm)
11.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材