※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRT-10-3 Wフェルールフィッティング FRT サービスチーズ(メス) フジトク 57085955 FRT-10-3 Wフェルールフィッティング FRT サービスチーズ(メス) フジトク 57085955

Wフェルールフィッティング FRT サービスチーズ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57085955 品番 FRT-10-3
参考基準価格(税別)¥14,640 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ねじ3/8 適合管外径(Φmm)10 寸法H(mm)25.5 寸法A(mm)61.2 寸法D(mm)18.7 寸法E(mm)8 寸法J(mm)52.5 寸法G(mm)19 寸法K(mm)61.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする