※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング FRT サービスチーズ(メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57085989
品番
FRT-01-1
参考基準価格(税別)
¥10,060
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじ
1/8
適合管外径(Φmm)
1/8":3.18
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
49
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
2.5
寸法J(mm)
42
寸法G(mm)
12
寸法K(mm)
49
商品豆知識
配管工事を支える補助部材