※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRT-04-4 Wフェルールフィッティング FRT サービスチーズ(メス) フジトク 57086059 FRT-04-4 Wフェルールフィッティング FRT サービスチーズ(メス) フジトク 57086059

Wフェルールフィッティング FRT サービスチーズ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086059 品番 FRT-04-4
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじ1/2 適合管外径(Φmm)1/2":12.7 寸法H(mm)30.5 寸法A(mm)74.3 寸法D(mm)22.8 寸法E(mm)10 寸法J(mm)63.5 寸法G(mm)23 寸法K(mm)74.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする