※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWE-6-2 Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ フジトク 57086287 MWE-6-2 Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ フジトク 57086287

Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)6 注文コード57086287 品番MWE-6-2
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合管外径など19種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(Φmm)6 寸法A(mm)28.4 寸法H(mm)21 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)14 寸法C(mm)24 寸法G(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする