※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWE-12-3 Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ フジトク 57086339 MWE-12-3 Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ フジトク 57086339

Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)12 注文コード57086339 品番MWE-12-3
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は適合管外径など19種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(Φmm)12 寸法A(mm)34.8 寸法H(mm)24 寸法D(mm)22.8 寸法E(mm)10 寸法B(mm)17 寸法C(mm)30 寸法G(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする