※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWE-01-1 Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ フジトク 57086357 MWE-01-1 Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ フジトク 57086357

Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)1/8 :3.18 ・ 1/8B:10.5 注文コード57086357 品番MWE-01-1
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合管外径など19種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(Φmm)1/8 :3.18 ・ 1/8B:10.5 寸法A(mm)25 寸法H(mm)18 寸法D(mm)15 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)14 寸法C(mm)24 寸法G(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする